※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW-40SH STEEL NBR ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732266 TW-40SH STEEL NBR ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732266

ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732266 品番 TW-40SH STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,765 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。

寸法A(mm)36 寸法Bs(Φmm)9 寸法D(Φmm)26.5 寸法Ls(mm)78.5 寸法T(Φmm)15 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 用途低圧用・流路双方向型空気配管用 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする