日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ TW型 ソケット(めねじ取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34732275
品番
TW-20SM STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
寸法Bs(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
26.5
寸法Hs(mm)
六角19
寸法Ls(mm)
55.5
寸法T(mm)
R1/4
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用・流路双方向型空気配管用
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]