ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732336 品番 65SN SUS NBR
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホースバンド不要。
ウレタンホースを簡単・確実に装着。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

寸法Bs(Φmm)5.3 寸法D(Φmm)25.4 寸法Hs(mm)六角19 寸法Ls(mm)59.5 寸法T(mm)六角17 ソケットorプラグソケット 用途低圧用・ウレタンホース取り付け用 トラスコ品番778-0907 質量(g)110 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732336
2019-02-08
用途:
サビ知らず!
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製でサビが出ないので、外に保管するのに最適。
ちょっと値段が高めですが、強度もあるので長い目で見ると価格に納得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする