※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80PN SUS ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器 34732372 80PN SUS ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器 34732372

ナットカプラ プラグ (ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732372 品番 80PN SUS
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホースバンド不要。
ウレタンホースを簡単・確実に装着。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

寸法Bd(Φmm)7.5 寸法Bp(Φmm)7.5 寸法C(mm)20 寸法H(mm)六角19 寸法Lp(mm)45 寸法T(mm)六角19 ソケットorプラグプラグ 用途低圧用・ウレタンホース取り付け用 トラスコ品番778-0915 質量(g)52 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズΦ8×Φ12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732363
2020-07-23
用途:
スプレーガン作業時
山田美装 様 (建設業・工事業)

コンプレッサーからフィルターの接続に使用、安価な物は錆が出て何度も交換してるので今回ステンレス製を購入しました。フィルターの負担も減ると思います。
他のエアー関連の接続部もステンレス製に交換していこうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする