※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TPN-90 BRASS ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 34732397 3TPN-90 BRASS ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 34732397

ブレードホース用TSPカプラ プラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)5.0 相手側ホースサイズΦ9×Φ15 注文コード34732397 品番3TPN-90 BRASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は最高使用圧力・相手側ホースサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。

寸法Bp(Φmm)8.5 寸法C(mm)21 寸法Hp1(mm)六角23 寸法Hp2(mm)六角24 寸法Lp(mm)52 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真鍮 用途ブレードホース用 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(シール)ニトリルゴム 肉厚(mm)3±0.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76] 相手側ホースサイズΦ9×Φ15

TSPカプラとSPカプラの特長

商品説明動画

ブレードホースが抜けにくい!ブレードホース用継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34732397 3TPN-90 BRASS 43018423 3TPN-90 BRASS ブレードホース用TSPカプラ 日東工器 ブレードホース用TSPカプラ 日東工器 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732424
2015-11-05
用途:
CO2の注入
農・林・水産業

相手のソケットがステンなので本当は、ステン製がほしかった。
価格が安かったので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする