ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732476 品番 30PM-PLA PBT
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。

相手側取付サイズRc3/8 ねじ径R3/8 用途低圧用・軽量・空気配管用 トラスコ品番169-9008 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 質量(g)6 流体空気・水 使用温度範囲(℃)-20〜+60 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 寸法T(mm)R3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)10 寸法Bd(Φmm)7.4 相手側ホースサイズRC3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110683
2023-07-25
用途:
ホース延長時に使用

特に問題なく使っています。
今のところ特に問題はありません。

対象商品:
02110683
2020-12-19
用途:
エアーフィルターに装着
有限会社鈴木 様

どうしても水分が出る部分で鉄だとさびやすいので。

 内部は円形の金属で補強されていますが。

 価格も安く日東工器製なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
02110683
2019-06-30
用途:
エアコンプレッサー接続用
サービス業

軽量。ホース先端が他の物に当たってもキズつかずに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02110683
2018-11-19
用途:
海辺での送気

購入して3年経過、樹脂製なので錆びず、軽いのが気に入ってます。ただ、相手が鋼製のソケットなので若干漏気するときがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
02110683
2015-11-14
用途:
塗装時のカプラー
パリオ美容室 様

塗装時のスプレーガンのカプラーをこのタイプに全部変えてます。軽くなるため疲れにくくなりサビもこないので◎です

対象商品:
02110683
2014-05-23
用途:
冷却水ジョイントに使用します。
サンコーテック株式会社 様

ネジ部が少し弱いように思いますが、樹脂故の弱点だと思っております。
その他は問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする