ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732494 品番 80PN-PLA POM
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。

寸法Bd(Φmm)7 寸法Bp(Φmm)6.5 寸法H(Φmm)26 寸法Hp(mm)六角22 寸法Lp(mm)48.5 流体空気・水 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・空気配管用 トラスコ品番169-9041 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズΦ8×Φ12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110701
2019-03-29
用途:
塗装、機械加工のエアブロー

これはいい! 軽くて取り回しが楽だし、何かに当たってもダメージが少ないので安心して使える。今後はこれに統一していくつもり。

対象商品:
02110701
2017-12-15
用途:
エア工具使用時

フローリングの上でエアホースを延長接続する時、金属のプラグだと、こすれて傷がつくのではと、心配になりますが、これだと軽いので安心です。

対象商品:
02110692
2017-04-26
用途:
工作時のジョイントに
サービス業

「ハイカプラーエースソケット」と「ジョプラESシリーズ プラグ」を当初は組み合わせて使い、別段不具合は無かったけど、やはりハイカプラー同士の方が色が統一されて、当然ですがしっくりきます。

対象商品:
02110701
2016-11-03
用途:
整備
カーウエスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウレタンホースを購入してこれから使用します。使ってみないと判りません。

対象商品:
02110717
2015-02-25
用途:
消耗次第
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラと合わせプラグも交換です。樹脂製ですが持ちはかなり良いと思います。

対象商品:
02110701
2015-01-16
用途:
エアーコンプレッサーよりエアー工具に使用する時

普通に使える、耐久性はまだ判らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする