3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 34732616 品番 500-3-12-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。

テープ幅(mm)12 粘着力(N/10mm)1.82 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)50 粘着剤アクリル系 仕様工業用包装 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045 巻き芯内径(mm)76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務用
武田紙業有限会社 様

信頼のあるスリーエムの製品。長期にわたる耐久性にも問題なく、長年
愛用しているテープです。

2025-11-14
用途:
小間物の梱包に
川島物産 様 (サービス業)

小間物のコンポする際に使っている。コスト的にも良いとは思う。

2024-11-30
用途:
実験作業の仮止め
教育・研究機関

実験作業の仮止めが主な用途ですが、いつも通りまったく問題なく使えています。一本あたり安価に済みますので助かっています。

対象商品:
76122523
2023-12-01
用途:
ラベルの仮止
パワーウインダム合同会社 様 (サービス業)

丈夫で使いやすいので今後はこれ一択。
今まで使っていたテープはすぐ寄れるし切りにくいしで安物はダメ。

対象商品:
34732634
2022-02-25
用途:
商品の袋留め
製造業

はがしやすい粘着力の弱いものを探してたので良かったです

対象商品:
76122532
2023-02-14
用途:
袋入れ
サービス業

配達が迅速で助かりました。コストも安くてありがたいです。

対象商品:
34732616
2021-06-13
用途:
貼り付け

貼ってあるのがわからない位好きとうっています、使いやすく良いです、

2025-07-08
用途:
止める作業
株式会社 様 (卸売・小売業)

製造中止としこっちの会社で言われたので、3m透明テープSの代わりに購入しました。透明なてんは申し分ないのですが、普通に止める作業には接着力が強すぎて、べたべた感があります。再度会社に問い合わせてスムーズに引き出せる透明テープスリーエムジャパンを推奨されました。同じような製品で紛らわしいなとかんじました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする