※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE-032 エッジガード デンカエレクトロン 34734357 DE-032 エッジガード デンカエレクトロン 34734357 DE-032 エッジガード デンカエレクトロン 34734357 DE-032 エッジガード デンカエレクトロン 34734357

エッジガード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 34734357 品番 DE-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

板厚の薄化傾向に対応
ワンタッチ式

全長(m)1 適合パネル厚さ(mm)2.3〜3.2 寸法W(mm)3.3 寸法W1(mm)1.5 寸法W2(mm)5.3 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734314
2019-04-14
用途:
電気盤躯体の縁、及び配線穴のに配線保護用として使用。

使用上は問題ないが、切断時一般のカッターナイフで容易に切れる程度の硬さであれば良かった。長さが30p、50pとか、また5本単位でなく1本とかのバラ売りがあれば必要以上に買わずに済むのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする