自在ブッシュ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 34734393 品番 DJ-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式

全長(mm)250 寸法W(mm)3.2 寸法W1(mm)5.5 寸法H(mm)4.1 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
アンテナコイル用

アマチュア無線の釣り竿アンテナ中間部に付けるコイルを巻く際の巻線のスペーサーとして使用。これを使うと線を均等間隔で巻くことができ、きれいに仕上がります。特性も良くなると思います。

2025-08-07
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置の保護用に購入しました
少量で欲しかったので助かりました

対象商品:
34734375
2024-02-12
用途:
開口部の保護

配電盤のくり抜いた開口部に使用しています。適度なしなりがあるので上部で使いやすいです

対象商品:
34734366
2021-07-02
用途:
コイルを巻く時
農・林・水産業

樹脂製の筒に本品を複数本張りつけて突起の間に電線を通します
そうすることで電線が均一の幅で撒くことができ再現性もよいです
本来の用途とは異なる使い方ですが非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34734375
2021-07-08
用途:
配線保護
教育・研究機関

棒状に切断してあるので,保管が便利です.溝幅もいくつか提供されており,揃えておくと便利です.

対象商品:
34734366
2020-02-23
用途:
ケースエッジの電線保護に使用
その他業種

t=1のアルミで直線部での電線保護のためそのままでは簡単に外れるが、幅5mmの両面テープを貼った上から被せることによりOKに。とにかく安価なのがいい。

対象商品:
34734375
2019-03-11
用途:
アマ無線の空中線自作の為

ギザギザがアマ無線アンテナコイルを巻くのに適している 製品の使用目的外に使った アマ無線には重宝がられている 最近販売店が少ない

対象商品:
34734366
2018-03-30
用途:
後施工穴開けの周り淵の保護

後施工穴開けが多く、ケーブル保護に使用しています。
値段安く、重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする