家庭セメント

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 34734752 品番 CCG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。
砂や砂利は不要です。

硬化時間半日〜2日 塗布面積(cm/袋)約1×50×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734743
2026-04-03
用途:
軒の柱の基礎部を造作するのに使用
合同会社ツリーフィールド 様 (卸売・小売業)

かなり早く固まります。
思ってた以上に少量でした。
逆に1回で使い切れる点はとても良いです。
使い勝手はとても良い商品だと思います。

対象商品:
34734743
2023-02-05
用途:
駐車場の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

砂も砂利もいらず、水を加えるだけなので楽です。セメントとしての違いはよく分かりませんが小袋ですし、使い切りにはちょうどいいです。ヘビーな作業には40kgの紙袋のやつを買うんでしょうが、なかなかそういう機会も減り、この程度のサイズがちょうどいいです。説明書通り、水を加えては練り、を3回ほど繰り返すと最後の水の時に急にグッと作業準備OK状態となりわかりやすい。

対象商品:
34734761
2023-05-09
用途:
コンクリ階段踏み台穴補修
株式会社玉ジロー 様

思っていたより速乾性が良くまごついていると硬化し始める。下処理など怠りが無ければよい商品だと思う。

対象商品:
34734777
2023-03-17
用途:
セメントの植木鉢づくり
製造業

いろんな種類のセメントを試しましたがこれが一番 扱いやすくて色が程よく 仕上がりも良かったです。セメントの植木鉢や箱を作りました。

対象商品:
34734743
2022-08-02
用途:
家のメンテナンス

直ぐ使てよかったです。
砂も細かく混ざり易かったです。
少量で買えてうれしいです。
リピートしたいです。

対象商品:
34734743
2020-06-14
用途:
90度の段差をバイクが通れるように滑らかにする
その他業種

バイクがスムーズに通れるようにする為に斜めに塗るこみます。
扱いやすく固まり方も24時間で問題なく固まります。
2日目のリピート商品です。」

対象商品:
34734752
2020-08-20
用途:
補修用に
その他業種

クーポンがあったので購入させていただきました。
とても使いやすかったです。
量もちょうどでした。

対象商品:
34734743
2019-08-23
用途:
通路の穴埋め
運輸・通信業

安く、簡単に使用できました。水にとくだけで、きれいにぬれました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする