家庭セメント(モルタル配合)

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 34734883 品番 CTG10
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。

硬化時間30〜60分 塗布面積(cm/袋)約2×50×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734865
2026-02-18
用途:
壁の補修
製造業

剥がれかけたモルタルを修復するのに使用させて頂きたいと思います

2026-01-20
用途:
物置のアンカー工事
建設業・工事業

砂利を混ぜて使用しました。水を入れるだけなので使いやすい商品です。

2025-07-01
用途:
ガーデニング場所の塗装
サービス業

強度が欲しかったので、砂利を混ぜて使用しました。簡単で作業しやすかったです。

2025-05-16
用途:
雨水枡周りの補強
医療・福祉・介護関連業

初めてセメントを使ったがとても簡単に使えた。今のところ強度も問題なさそう。ただ初心者には砂利などの混ぜ方の説明書きがあると嬉しかったかと思う。

対象商品:
34734865
2024-10-21
用途:
車庫の穴埋
農・林・水産業

車庫の横に穴が空いていたので使用しました。
ちょうどいい量で使いやすかったです。

対象商品:
34734874
2024-06-28
用途:
工場の床補修に。
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

水の分量をきっちり守って、よく撹拌させると、とても使いやすいセメントです。強度もあるし応急処置用で購入しましたが全く問題ありません。水の分量が少ないとキレイに流し込めないので計量はきっちりやりましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
34734883
2024-06-06
用途:
玄関先の凹凸埋め

今回はちょっとした凹凸を埋めたり、庭との境目にセメントで境を作ったり小作業にはとても楽です。次はコンクリートブロック壁の補修を行います。

対象商品:
34734883
2024-05-12
用途:
緊急のレンガ工事に使用しました。
株式会社 鷲宝 様 (卸売・小売業)

使いやすい容量で大変効率よく作業できました。又利用したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする