ALCセメント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(850g) 注文コード 34735057 品番 BA
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。
超速硬性(気温25〜20度で30〜60分で固まる)です。
硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。

硬化時間30〜60分(気温20〜25℃) 用途軽量コンクリート充填補修材 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34735057
2015-06-09
用途:
彫刻の土台

彫刻の土台として使いました。今まで普通のセメントを使っていましたがとても重くて苦労しました。でもこの量では芯の足元しか盛れないので、この後軽量パテセメントを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする