パーキングセメント

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.2kg) 注文コード 34735084 品番 BP
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単
セメント系ですから炎天下でも剥がれません。
コンクリート面・アスファルト面に強力接着。
ポリマー系接着セメントです。
床タイルの接着にも使えます。
1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。
水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。

硬化時間30〜60分 用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材 標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34735084
2024-03-28
用途:
駐車場の穴埋め
サービス業

ポールコーンを撤去した後の穴埋めに使用してみました。使い切りで無駄が出ませんでした。セメントが入った袋に水を足してモミモミするだけで簡単です。30分もあればカチカチに固まります。

対象商品:
34735084
2020-04-22
用途:
駐車場の車止め接着
自動車・二輪車・自転車関連業

水で練るとすぐに硬化し始めるので、作業のスピード感は必要。
接着力は強力で十分に満足できます。

対象商品:
34735084
2019-05-27
用途:
パーキングブロックの取り付け
運輸・通信業

絞り袋も入っていて使い方簡単!
設置力も十分!
早く使えばよかった

対象商品:
34735084
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
34735084
2014-12-15
用途:
パーキングブロックの設置

気温の低い寒い日の作業でした。低温時の水量で丁度良い練り具合になりました。底の部分の切り取り線でカットしてセメントをしぼり、設置場所の当たり線に沿ってセメントを配りました。2ヶ分のブロックにぴったりの量でしたので空き袋はそのままごみに出せて助かりました。搾り出しの最初はやや多めに出てきますので底を切り取る際は少し小さめにカットしたほうが良いかもしれません。

対象商品:
34735084
2014-04-21
用途:
パーキングブロックの固定

1袋当たりで、どの程度の固定に使用できるのかよく判りません。目安で良いので購入前に判断出来る様にして欲しいです。

対象商品:
34735084
2011-11-23
用途:
飲食店舗の厨房床のへこみ埋めに使用しています。

20分程度で乾燥し、1袋1.2kgの使いきりサイズで便利です。
入れる水の量を一定にしていますが、袋ごとに固まりかたが違います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする