防水安全靴 アクア・ゼロ

(59件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34735163 品番 AQZ-BK
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水場に強い防水安全シューズ。
軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。
かかと衝撃吸収材、反射マーク。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅4E 長さ(cm)約15 種別短靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約500 機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材 高さ(cm)約15 靴底1層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※靴上部まで水に浸けると縫い目より水が浸み込む場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34735197
2024-08-02
用途:
作業現場
扇屋 様 (農・林・水産業)

安全靴で少しの水溜りでも全然大丈夫だし油の上を歩いても滑りづらくとてもいい

1人が参考にしています
2024-04-04
用途:
ホテル出入り口の警備時
東宝総合警備保障株式会社 様

アクア・ネオを使用していましたが、サイズ切れで購入が出来なかった為今回アクア・ゼロを購入しました。履き心地は甲から足首付近にかけてしっかり固定されていて指先はやったり自由に動かせる余裕スペースがあってとても満足しています。防水効果もしっかりしていて全天候安心して履いています。

3人が参考にしています
対象商品:
34735215
2023-05-21
用途:
普段づかい

足首口が広い。半年ほどで足の甲あたりがヒビ入って割れてくるが使用可能。だましだまし使って1年くらいはもつ。

1人が参考にしています
対象商品:
34735172
2023-03-25
用途:
日常から仕事まで。
飲食業

少なくとも10足以上こればかり履いているのですが、なんだか底がパックリ割れやすくなっている気がするのです。
割れないように(ぐにゃっと曲げないように)注意していても割れてしまう。
何か変わったのでしょうか。
こんなんだったっけ?

7人が参考にしています
対象商品:
34735224
2020-11-12
用途:
夜間警戒、巡回等
運輸・通信業

こいつスゲェ。値段相応・・・と言うより、値段以上。最高のコスパ商品だと思う。買って損なし。ただ・・・ちょっと重い事が難点かな?まぁこれも慣れれば大した事は無いが。

対象商品:
34735172
2020-06-02
用途:
バイクブーツとして

今回で、2度目の購入に成ります。
某YOUTUBE動画で、バイクブーツで使用可能だと有り、試してみました。
最初は少し違和感が有りますが、慣れるとこれで無いと落ち着きません。
アクアゼロを履いて、GROM125、YZF-R25に乗っています。
防水なので、バイク洗車や雨歩きの時にも重宝します。
シークレットシューズでは無いですが、少し身長が高くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
34735181
2020-04-17
用途:
普段利用。河原での犬の散歩。
その他業種

雨が降りそうな時や、小雨の時は長靴姿よりファショナブル?

対象商品:
34735181
2020-03-29
用途:
土工事作業時
建設業・工事業

少しの水たまりでは長靴を必要とせず良いのだが靴が固い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする