069-1051 ロックトタンペイント(合成樹脂系) ロックペイント 34736037 069-1051 ロックトタンペイント(合成樹脂系) ロックペイント 34736037

ロックトタンペイント(合成樹脂系)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) 注文コード34736037 品番069-1051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛めっき鋼材、トタン板など亜鉛面塗装用に作られた塗料です。一般の塗料に比べ、付着性、耐水性、耐候性がよくなるよう特別に設計されたものです。
長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれ、ハケ塗り作業性が良好で塗替え用に適しています。

希釈率(%)
ハケ・ローラー/5〜10
エアレス/10〜20
ナイスブルー 用途トタン屋根、カラートタンの塗替え、亜鉛引鉄板、鉄部 タイプトタン屋根用塗料 塗布面積(m2/缶)115〜130 主な用途トタン、亜鉛引鉄板、鉄部 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.11〜0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14kg 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3〜4(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)10(20℃) 特性耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
注意
※トタンや亜鉛メッキ鋼材には、下塗り塗料としてサビ止め塗料を必ず塗装してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34736037 069-1051 18380057 - 1液ユメロックルーフ ロックペイント 1液ユメロックルーフ ロックペイント 1缶(14L) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34736064
2021-10-16
用途:
亜鉛メッキの屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

何の問題も無く塗れました。思ったより色が明るいのが残念ですが自分の問題なので、不満は有りません。

対象商品:
34736046
2021-11-01
用途:
ガレージの塗装に
山本ケミカル株式会社 様

木へのペイントですが、木専用のものより長持ちをする気がします。リピート商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55724348
2018-12-06
用途:
家のトタン屋根のメンテナンス
山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても色乗りが良くて、つやもあり乾きも早いので作業が進みました。

2人が参考にしています
対象商品:
34736055
2018-12-15
用途:
特に屋根トタンの下塗り用に使用します。

塗料の伸びが効き、刷毛塗り時の作業性が良く、また仕上がりの艶具合も文句なしです。

対象商品:
34736073
2020-05-11
用途:
トタン板の塗装
サービス業

塗料不良なのかまったく色がのらない。べたべたしていて、シルバー色だけ垂れる。
一斗缶で買わなければよかったと後悔しています。製造ロットは2019年2月です。
以前他メーカーの道路標示用塗料買った時と同じで、塗料が分離していてべたべたして
色がのらない。

1人が参考にしています
対象商品:
34736037
2018-12-28
用途:
工場屋根の塗装に使用します
有限会社掛光鉄工 様

塗りやすく 耐候性もよさそうです   いつも購入していたよりも  安価でした  また購入します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする