曜日別特売
069-1053 ロックトタンペイント(合成樹脂系) ロックペイント 34736046

※色見本

ロックトタンペイント(合成樹脂系)

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶(14L)注文コード34736046品番069-1053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

亜鉛めっき鋼材、トタン板など亜鉛面塗装用に作られた塗料です。一般の塗料に比べ、付着性、耐水性、耐候性がよくなるよう特別に設計されたものです。
長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれ、ハケ塗り作業性が良好で塗替え用に適しています。

希釈率(%)
ハケ・ローラー/5~10
エアレス/10~20
用途トタン屋根、カラートタンの塗替え、亜鉛引鉄板、鉄部そら色タイプトタン屋根用塗料塗布面積(m2/缶)115~130主な用途トタン、亜鉛引鉄板、鉄部希釈剤塗料用シンナー標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14kg油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3~4(20℃)半硬化乾燥時間(時間)10(20℃)特性耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
注意
※トタンや亜鉛メッキ鋼材には、下塗り塗料としてサビ止め塗料を必ず塗装してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736064
2021-10-16
用途: 亜鉛メッキの屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

何の問題も無く塗れました。思ったより色が明るいのが残念ですが自分の問題なので、不満は有りません。

対象商品 : 34736046
2021-11-01
用途: ガレージの塗装に
山本ケミカル株式会社

木へのペイントですが、木専用のものより長持ちをする気がします。リピート商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55724348
2018-12-06
用途: 家のトタン屋根のメンテナンス
山口自動車・二輪車・自転車関連業

とても色乗りが良くて、つやもあり乾きも早いので作業が進みました。

2が参考にしています
対象商品 : 34736055
2018-12-15
用途: 特に屋根トタンの下塗り用に使用します。

塗料の伸びが効き、刷毛塗り時の作業性が良く、また仕上がりの艶具合も文句なしです。

対象商品 : 34736073
2020-05-11
用途: トタン板の塗装
サービス業

塗料不良なのかまったく色がのらない。べたべたしていて、シルバー色だけ垂れる。
一斗缶で買わなければよかったと後悔しています。製造ロットは2019年2月です。
以前他メーカーの道路標示用塗料買った時と同じで、塗料が分離していてべたべたして
色がのらない。

1が参考にしています
対象商品 : 34736037
2018-12-28
用途: 工場屋根の塗装に使用します
有限会社掛光鉄工

塗りやすく 耐候性もよさそうです   いつも購入していたよりも  安価でした  また購入します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする