画像準備中

ライトチョキズーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34736615 品番150Z-3.0-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m〜最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。

商品説明動画

【ARS】超軽量伸縮式高枝鋏150Z-3.0-5D
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
植栽の剪定、柿などの収穫
医療・福祉・介護関連業

軽くて使い易く、手元で首を回せるのも気に入っています。同じ製品を約7年愛用していますが、こちらもまだ現役で使えます。

対象商品:
34736624
2023-06-07
用途:
庭木の手入れ
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

とても軽くてビックリしました。使い勝手も良く、助かっています。

対象商品:
34736624
2014-12-01
用途:
柿の木などの樹木の伐採
まるっとサービス 様

とにかく軽い! これはやはり良い。それと柿の実など切って掴む場合と
枝などを切り落とす場合と使い分けが出来るのがいい。
以前買ったものに比べると使い勝手がいいので、これからも大事に使います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする