チヨダ・エスケーケー(SKK)
ネジタイプキャスター ゴム 自在車
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34737245
品番
STS-40R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
金具ユニクロームメッキ仕上げ。
STSとSTS-Sは併用できます。
車輪径D(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高H(mm)
60
軸径T(mm)
M12×P1.75
軸長L(mm)
35
車輪幅(mm)
17
偏芯E(mm)
19
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム車
車輪No.
S110
車輪タイプ
単輪