チヨダ・エスケーケー(SKK)
チヨダ・エスケーケー(SKK)の キャスター
チヨダ・エスケーケー(SKK)の ねじ込み式キャスター
チヨダ・エスケーケー(SKK)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジタイプキャスター ゴム 自在車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34737263
品番
STS-65R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
金具ユニクロームメッキ仕上げ。
STSとSTS-Sは併用できます。
車輪径D(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付高H(mm)
85
軸径T(mm)
M12×P1.75
軸長L(mm)
35
車輪幅(mm)
20
偏芯E(mm)
24
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム車
車輪No.
L110
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34737263
STS-65R
02212533
420EA-R65
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
709
税込
¥
780
メーカー違いの相当品です