STS-S-65R ネジタイプキャスター ゴム  自在車ストッパー付 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737324

STS-S-65R ネジタイプキャスター ゴム  自在車ストッパー付 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737324 STS-S-65R ネジタイプキャスター ゴム  自在車ストッパー付 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737324

ネジタイプキャスター ゴム 自在車ストッパー付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34737324 品番STS-S-65R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金具ユニクロームメッキ仕上げ。
STSとSTS-Sは併用できます。

車輪径D(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付高H(mm)85 軸径T(mm)M12×P1.75 軸長L(mm)35 車輪幅(mm)20 偏芯E(mm)24 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(車輪)ゴム車 車輪No.L110 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34737324 STS-S-65R 02212323 415EA-R65 ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 1個 849 税込934 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737324
2014-02-14
用途:
キャスターに仕様にしています

工業用ミシンの古いキャスターの取り替えに使います 50oを65oにして移動をしやすくしています
以前はハンマーキャスタ-を仕様していましたが コストの問題でSKKを使用しています 
車軸がネジ式なれば糸くず等の掃除が簡単になり助かりますが・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
34737315
2014-08-06
用途:
工場扇キャスター交換
サンクリーンアプト 様 (サービス業)

問題なし

対象商品:
34737315
2014-07-28
用途:
作業テーブル

使用期間は短いが、特に問題なし

対象商品:
34737333
2013-09-16
用途:
作製した製品の運搬用
山内機型工業株式会社 様

価格が安くて良いです。ストッパーのON OFFのレバーが硬いのでもっとスムーズになると完璧です。

対象商品:
34737333
2013-02-28
用途:
塗装用ヒーターのキャスター交換

サイズぴったりでした。

対象商品:
34737333
2012-09-02
用途:
カートスタンドの修理

他のメーカーより安いですが、問題はないと思います。またこの商品を選ぶと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする