商品単体画像

NCボックス

(285件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34740614 品番 #22ナチュラル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。

容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×379×178 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)449×319×155(底部) ナチュラル スタッキング トラスコ品番828-6708 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン 質量(kg)1.45 フタあり 最大積載段数5 アズワン品番0-1763-02 外寸法・幅(mm)545 外寸法・高さ(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)379 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)319 有効内寸法・高さ(mm)155(底部) 有効内寸法・幅(mm)449
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 285
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
日曜大工
運輸・通信業

電気工具(インパクトドライバー、トリマー)ビット、ドリル等の付属品と一緒に入れられて管理しやすく、深さとバックルがついているので蓋が取れなく使いやすい。

2025-12-02
用途:
物品整理

既に本品を多数使用中のため、追加補充用に購入しました。 透明なので内容物が一目瞭然。

1人が参考にしています
対象商品:
34740614
2025-08-26
用途:
書類保管、工具保管
農・林・水産業

会社では書類、工具を、自宅では使用頻度の少ない食器などを入れて、ケースを積み重ねて使っています。
1番良いと思うところは、このシリーズが長く安定的に販売されているので、毎年買い足してもケースが揃えられる所です。

1人が参考にしています
2025-11-17
用途:
NC旋盤の生爪(成形爪)のケースとして使用

タッパーに適当な大きさのものが無かったので、こちらを使用しました。
 タッパーに比べ強度も高いので重ねて使っています。

2025-11-28
用途:
こども園での玩具入れ
教育・研究機関

細々とした玩具を、種類別に収納するのにぴったりでした。

対象商品:
34740596
2025-07-18
用途:
工具箱に
けいたろう急便 様

何個か用意してソケットレンチ関係、スパナめがね、ドライバーと言うふうに
分けて入れています。
以前は専用の工具箱を使っていましたが、探しやすい、必要な工具だけ運べて軽い、積み重ねて保管できる等便利だと思っています。

2025-06-20
用途:
工場内の備品収納
製造業

半透明で中に入っている物が見えるのでとても便利です。
また重ねて使えるので棚にスッキリと収納できます。

2025-05-27
用途:
車の配線

車の配線部品を収納するのにちょうど良い大きさです。重ねて収納出来るので次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする