NC、NF、ST、NW用フタ

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34740842 品番 #7、11用ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
25cmまでの目盛り付き。

適合7、11用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)349×200×28 ブルー 仕様#7、#11用 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.13 外寸法・幅(mm)349 外寸法・高さ(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34740833
2025-04-03
用途:
部品の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋を被せてもそれまでと同じ様に重ねられるのは便利で良かったです。

対象商品:
34740876
2024-07-01
用途:
ツールボックスの蓋として大活躍
サービス業

セット商品なのでバッチリでした。沢山買って積み上げてむす。

対象商品:
34740876
2024-07-13
用途:
モノタロウの箱用に
運輸・通信業

モノタロウの箱用に購入してが、モニタロウから提供いただきたいです。

対象商品:
34740894
2024-02-05
用途:
コンテナの蓋です。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

クリアーで中も見えて何が入っているか見えてリピートしています。

対象商品:
34740833
2022-12-24
用途:
商品名のとおり、NF、NCボックスのフタとして

モノタロウブランドで販売している、NF、NCボックスのフタとして購入しました。丈夫で全く問題の無い品質の商品です。
なお、最初からフタ付きの商品が欲しい場合は、モノタロウブランドの「ステンレスバックルコンテナ」を購入した方が、サイズによっては安上がりです(そちらはサイズの選択肢は限られます)

2人が参考にしています
対象商品:
34740876
2022-12-07
用途:
部品整理時
サービス業

このボックスの蓋は丈夫で重ねることができるため、部品の整理に助かります。

対象商品:
34740833
2022-01-04
用途:
道具スタック時に
その他業種

積み重ね使用の時、フタが余らなくていいです!
必要分だけ買えばいいので。

対象商品:
34740894
2021-09-06
用途:
部品の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

NFボックスと同時に購入。表面にスケールが付いているのが、何気に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする