曜日別特売
#22用ブルー NVボックス用フタ JEJアステージ 34740973

NVボックス用フタ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ブルー適合#22用注文コード34740973品番#22用ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NVボックス専用蓋です。

適合#22用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×379×37ブルー材質ポリプロピレン質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34740964
2025-05-07
用途: 整理
その他業種

ロック式ではないので開けやすいです。ほこりよけに十分機能して良い商品です。

対象商品 : 34740982
2024-04-29
用途: NVボックスのフタ
株式会社一瀬製作所

NVボックスの中身のホコリ除けにフタを導入しました。同サイズを重ねるだけだと、隙間から埃やゴミが入りますが、ふたをすることで防ぐことができます。フタの上にボックスを重ねることも可能なので、便利に使用しています

対象商品 : 34740964
2022-12-22
用途: 部品整理の時
株式会社エステー工業サービス業

このプラボックス用蓋は大変丈夫で、3段重ね以上出来大変助かります。

対象商品 : 34740964
2022-09-26
用途: 日常使いにしています
製造業

フタだけで購入できるのでうれしいです。重ね積みしたりすると、フタの角が割れたりするので、無駄なく使用すことが出来ます。

対象商品 : 44171244
2022-11-23
用途: セット買い
有限会社 宰川環境エンジニアリング建設業・工事業

BOXとセットにして購入。店で普通に売っていますが配達して頂けるぶん
助かります。

対象商品 : 34740964
2022-10-27
用途: NV13の蓋として
株式会社喜田アイデイア製造業

強度がとても弱い!少しの力で割れてしまう!購入してすぐの事

対象商品 : 44171244
2021-03-23
用途: パワーコンテナのフタ。
自動車・二輪車・自転車関連業

22用の蓋が無くなったので購入
メーカーが同じでも一寸大きかったですNVボックスようだからしょうがない。
止めることが出来たので良かったですができればパワーコンテナ
用も蓋の部品があると良い、

対象商品 : 34740982
2020-06-09
用途: 商品保管用BOXの蓋として使用
卸売・小売業

本体の深さ違いのサイズに汎用できるなど、使い勝手が良いです。
市販より安く購入できて、早く届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする