コイルインサート折取工具

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34743807 品番M6折取工具
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コルサート(コイルインサート)を挿入後、タングの折り取りに必要な工具です。
磁石が付いていませんが、先端に磁力が付いているため、止まり穴ねじの底に落ちたタングは排除できます。
磁力が弱くなったら磁石に折り取り君の先端をつけるだけで、磁力が再生できます。
磁力は脱磁器や消磁器で簡単に脱磁できます。

サイズM6-1.0
注意
※強力磁石がついていないため、磁力にバラつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34743791
2021-11-02
用途:
機械作業
教育・研究機関

特に問題なく使用出来ます.安価に購入できて助かります.

対象商品:
34743773
2019-12-12
用途:
ねじ径を変更出来ない時に使用
製造業

工作治具やその他の用途で、どうしてもネジの径(パイ)の変更が出来ない。その時には本当に重宝しています。

対象商品:
34743791
2017-07-10
用途:
ヘリサート挿入時のピン折に使用
東小塩備 様 (製造業)

先端に若干の磁力があり、使いやすかったですが、握りの部分に滑り止め等の処置がしてあれば(ローレット)良かったと思います。

対象商品:
34743807
2020-09-10
用途:
ヘリサートのタング折り

一応ヘリサート使うのに買いましたが。不要なドライバーを加工して作ってもよかったかも。わざわざ買わなくてもいいような作業工程です。

対象商品:
34743773
2014-05-05
用途:
商品の使用目的

折るための道具ですので本来の目的は問題なく達することができます。磁力がもう少しあると良いですが、価格が価格なので良しとします。

1人が参考にしています
対象商品:
34743773
2018-02-09
用途:
テフロン材にM3タップが立っていたがネジバカになったため、M3コイルを使用て修理。
株式会社飛鳥電機製作所 様 (製造業)

頻繁に使用するものでないため、本品を購入。メーカ製ではないため価格が安いので、ダメでもともと思い購入してみたが、意外に使用できるの。頻度の少ないものについては、まずはモノタロウで検索と考えている。

対象商品:
34743773
2014-11-04
用途:
コイルインサートの切断

磁力は感じませんでしたねぇ、抜けた穴での使用だったためにタングを回収する必要も無かったことも有るけど。
代替工具に不安を感じたために購入、それ以外は問題は無し。

2人が参考にしています
対象商品:
34743791
2014-10-09
用途:
機械修理
合同会社福住電装 様

最小限の機能があれば良かったのでコストで満足。磁石は無いに等しいけど。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする