エアドリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34744455 品番SI-5501
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。
小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300〜2250 チャック能力(mm)10 用途あらゆる穴あけ作業 トラスコ品番336-6693 全長(mm)160 質量(kg)0.59 タイプ正回転のみ 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34744455
2016-04-28
用途:
穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に力強く満足してます。

対象商品:
34744455
2013-04-28
用途:
厚板の穴あけ 鉄等
有限会社 平林自工 様

小型、軽量、ちゃんと使えます ただし純正のオイルを入れないと壊れます。ほかのオイルでは動かなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする