エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34744482
品番
SP-1772
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
220
最大締付トルク(N・m)
20
用途
自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
トラスコ品番
319-6879
全長(mm)
168
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4