2ハンドル混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)エコロジー水栓 注文コード34744972 品番KM13N2
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は使用地区・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
エコロジー水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地 JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44520061
2025-05-10
用途:
客室用

複数個が必要だったので他通販サイトよりも安く買えて助かりました。他の単品売りの品物も数量が段階的に複数割りがあると買い易いのですが仕入れ元の都合もあるでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする