KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34745006
品番
KM14N2WZ
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
エコロジー水栓
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ