東京計装
東京計装の 圧力・流量測定
東京計装の 流量計
東京計装の 面積式(フロート式)
パージメータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34745724
品番
P-062-L0020-L0-R1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
測定流体
水
流量レンジ(L/min)
0.2〜2
接続部のサイズ
Rc1/8
校正
水密度1.0g/cm
3
、粘度1.0mmPa・s
取付
パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)
0.5
機能
瞬時流量表示
測定精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。