東京計装
東京計装の 圧力・流量測定
東京計装の 流量計
東京計装の 面積式(フロート式)
パージメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
測定流体
空気
流量レンジ(L/min)
20〜200(nor)
接続部のサイズ
RC1/4
注文コード
34745864
品番
P-062-A2000-L0-R2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
測定流体・流量レンジ・接続部のサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
測定流体
空気
流量レンジ(L/min)
20〜200(nor)
接続部のサイズ
RC1/4
校正
空気0℃、0MPa
取付
パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)
0.5
機能
瞬時流量表示
測定精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
50
注意
※本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34745864
P-062-A2000-L0-R2B
16242756
P-062-A2000-L0-R3B
パージメータ
東京計装
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です