オリフロメータ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 流量レンジ(二重目盛)1.0〜5.0m3/h、17〜83L/min 注文コード34745916 品番O-180-SC-025-2F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は流量レンジなど10種類から選べます 他の種類を見る

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。

流量レンジ(二重目盛)1.0〜5.0m3/h、17〜83L/min 測定流体 仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり 材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート 質量(kg)1.7 接続部のサイズRc25A 寸法L(mm)70 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 接続口径(Rc)1B 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)112 目盛範囲10:2(標準) 精度(%)±3F.S. 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 適合流体 材質(パッキン)FPM 許容温度(℃)(衝撃)80 材質(フロート)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は主管、コックピース、指示部の3部分を梱包箱に収めて納入します。取扱手順書に従って組み立ててください。
所定精度の計測をするには上・下流に直管部が必要です。必要な直管長はJIS 8762-2:2007をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34745916
2020-04-22
用途:
配管に取り付ける
製造業

リーズナブルで 取付もし易く 納期も早く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34745961
2019-08-03
用途:
学校プールのろ過流量把握
増山商会 様

問題なく取付出来ました。流体の流れ方向表示を大きくわかりやすくすると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする