TD-75 ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル 34746372 TD-75 ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル 34746372 TD-75 ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル 34746372 TD-75 ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル 34746372

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34746372 品番 TD-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端サイズ19.5 全長(mm)105 質量(g)76 刃先マグネットあり 軸貫通なし 仕様ストレート トラスコ品番359-9264 セット内容(+)ビット:#1・#2・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×18mm/ビットホルダー/板ラチェットドライバー 取付高(mm)18 種類セット品 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34746381
2023-08-21
用途:
バイクの車載工具に
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング中の色々対応用に、車載工具に追加しました。

対象商品:
34746363
2023-09-20
用途:
アクチュエーター部品交換
運輸・通信業

狭い所の部品交換時に使用しました。ギリギリ使用できたのですがあと2cm長いと使いやすいと思います。

対象商品:
34746372
2023-03-24
用途:
自転車の修理、メンテナンス等
マツシタクリーンサービス 様

ドライバを差し込めない位置で使用することがあり、不便を感じていましたが、作動範囲が狭い部分でもラチェットなので楽に作業できるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34746363
2022-07-11
用途:
非常用
サービス業

非常持ち出し袋の中に、最低限の工具類を入れたいと考えて購入しました。
(電池交換の際にドライバーが必要な製品がありますので)

これで何時間も作業をしたわけではありませんが、ラチェットの動きやビットの品質など、工具としての品質は良さそうに感じます。

本来の用途としては狭いところのネジ回しですが、とにかく薄くてコンパクトなので(100円ライターよりちょっと大きいぐらい)気に入っています。

対象商品:
34746381
2022-09-25
用途:
DIY作業

狭い部分のビス止め作業などで重宝します。品質も問題なく良い商品だと思います。

対象商品:
34746363
2021-08-11
用途:
狭い作業でのネジ緩め・締めの作業
製造業

いろいろなメーカーから出ていて、ベッセルさんを選択しました。ドライバーで気に入っているメーカーだからです。

1人が参考にしています
対象商品:
34746381
2022-08-11
用途:
車のメンテナンス
その他業種

届くのが早いので、スムーズに作業ができて、とても満足しています。

対象商品:
34746363
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

ごくまれに必要になるので工具箱に入れておくのに
コンパクトで良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1人が参考にしています
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする