【レンタル】鉄管ケーブル探知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34746661 品番 PL1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。

最大出力(W)
(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0
(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0
(8kHz)直接法/3.0
連続使用時間(時間)
送信機
誘導法(最大出力時)/約10
直接法(最大出力時)/約10
受信機
無信号時/10
無信号時/10
バックライト オン/8
表示
(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)
(深度測定)液晶画面に3桁数値表示
(電流指数)液晶画面に3桁数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(送信機)288×241×105
(受信機)131×280×610
質量(kg)
(送信機)2.5
(受信機)2.0
機能
位置探知
最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)
深度測定
引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)
横移動式/0.5〜2.0m(±10%以内)
連続深度表示/0.0〜2.0m(±15%以内)
用途
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 モード(送信):CW(無変調) 使用温度範囲(℃)-10〜55 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15〜25KHz) 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※本器では塩化ビニール管等の非金属管は探知できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/153/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする