【測定・測量機器レンタルサービス】金属管・ケーブル埋設管探知器(発信機ST-305付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード34746677 品番SR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。あらゆる方向から目的対象を探知できるオムニアン テナ、位置を矢印で表示するアローガイダンス、埋設配管探知ではこれまでできなかった配管位置を線で表示するライントレース機能、4周波および自然波法を 搭載、バッテリー残量も表示します。また、管内カメラ「ミニ・シースネイク KD-200M」の信号を受信できます。
管路方向の変化が瞬時に表示されます。管路位置・方向を示す矢印が継続表示されます。複数の方向から接近している配管をスピーディに探知できます。
探知目標がディストーションであるかどうかを瞬時にフィードバックします。多方向から分岐した金属配管を探知します。未確認の埋設配管を見つけ出します。
あらゆる方向から信号を受信できます。探知作業が難しい道路上や、障害があるときでも作業ができます。どの方向からでも直接法、誘導法により探知ができます。磁界をおびている埋設配管は位置・方向にかかわらず探知できます(光ファイバーケーブルは磁性帯びていないため、探知はできません)。

周波数
【SR-20】
アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz
パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz
【ST-305】
1kHz、8kHz、33kHz
電源
【SR-20】
単2形アルカリ乾電池×4
【ST-305】
単2形アルカリ乾電池×6
質量(kg)
1.8(SR-20)
0.8(ST-305)
仕様
ディストーション判別/可、全方向アンテナ装備、探知情報/1画面
発信器最大信号/240VAC(50/60Hz)
セット内容本体、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース、発信器ST-305(本体、誘導シグナルクランプ、単2形乾電池×6、取扱説明書) 電池寿命(時間)約12(使用状況により) 表示配管方向、深度表示(連続表示)、電流値表示(自動表示) 表示方式マッピング 出力(W)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1につき ¥10,080 / 税込 ¥11,088
沖縄地方数量1につき ¥18,240 / 税込 ¥20,064
離島数量1につき ¥18,240 / 税込 ¥20,064

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする