※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34746756 品番 TRC-220B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

〜6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。

用途
ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1〜6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/158/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする