【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード34747151 品番R-10000ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンタル日数15種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。
接着力・付着力の簡易型引張試験器。
基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。

用途
タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
連続使用時間(時間)
マンガン乾電池/約20
アルカリ乾電池/約50
シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト 範囲(傾斜補正)±2.5° 精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit 負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 仕様オートパワーオフ機能 セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース ストローク(mm)(シリンダー)20 保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275 精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig 表示部16文字×2行 液晶表示器 測定範囲(N)(荷重)0〜10000 外部出力RS-232C 最大荷重(N)10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする