曜日別特売
HG-10AⅡ 【レンタル】漏水探知器 フジテコム 34747185

【レンタル】漏水探知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)10レンタル日数(日)10注文コード34747185品番HG-10AⅡ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。

フィルター
低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~
高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする