XPO-317 【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付) 新コスモス電機 34747316

【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 検知原理可燃性ガス/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式有毒ガス/直読式ガス検知管(※直読式ガス検知管は別途ご購入していただく必要があります。) 注文コード34747316 品番XPO-317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検知原理・レンタル日数19種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
酸素・可燃性ガスを切替式で、アナログメータ指示。吸引式のガス検知管も使用可能です。メーター照明機能により暗い場所でも測定することができます。
1台で可燃性ガス、酸素、有毒ガス(H2S)の測定が可能です。
完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか850gです。
有毒ガス(H2S)の測定は、直読式ガス検知管を使用します。
メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。
本質安全防爆構造ですので、危険な場所でも安心してご使用になれます。
片手で測定でき使いやすさも抜群です。1つのツマミでON・OFF、バッテリーチェック、測定ガスの切り換えができます。
単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約3週間使用することができ、維持費がきわめて安価です。

表示
可燃性ガス/ランプ点滅と長い断続ブザー音
酸素/ランプ点滅と短い断続ブザー音
検知原理
可燃性ガス/接触燃焼式
酸素/ガルバニ電池式
有毒ガス/直読式ガス検知管(※直読式ガス検知管は別途ご購入していただく必要があります。)
検知範囲
可燃性ガス/0〜100%LEL 0〜0.1%VOL
酸素/0〜25%VOL
有毒ガス/濃度識別
指示精度
可燃性ガス/F.S.±5% F.S.±10%
酸素/±0.3%以内
有毒ガス/指示値の±35%
警報設定値
可燃性ガス/20%LEL 0.05%VOL
酸素/18%O2
検知対象ガス可燃性ガス(メタンおよび可燃性ガス一般 )、酸素(大気中の酸素)、有毒ガス(一酸化炭素・硫化水素) セット内容本体、検知管アダプター、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、レザーケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約850g 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単3形乾電池4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×40×190 機能メーター照明付、電池電圧終止警報、可燃性ガス警報・酸欠警報の警報ブザー音の識別、検知管測定終了警報 使用圧力範囲大気圧:〜2気圧まで(ただし、測定圧力条件下においてO221%校正が必要) ガス採気方式自動吸引式 電池使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合7以上(ただし無警報時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする