記録紙

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10冊) 幅(mm)113.5 注文コード34748366 品番100-050-0100
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は幅・内容量など367種類から選べます 他の種類を見る
適合機種μR100/μR100T/μR100F/μR1000/μRS1000シリーズ 適合機種メーカー横河電機 目盛0〜100 純正品番B9565AW 幅(mm)113.5 長さ(m)16.2 用紙サイズ113.5mm×16.2m
注意
※メーカーの純正品ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23243657
2023-08-25
用途:
商品出荷試験データの記録
株式会社山昇冷機製作所 様 (製造業)

在庫なし、との知らせに別を探そうかと思いましたが直ぐに納期を短縮してもらい
生産に支障がでませんでした。有難うございます。

対象商品:
23242887
2021-11-03
用途:
印刷時
製造業

今まで純正の記録紙を使用していました。価格がお安いのでこちらにしてみました。特にトラブルなく普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34748366
2021-12-02
用途:
ボイラーの記録用
中川ヒューム管工業株式会社 様

他のサイトより安いのでいつもまとめ買いしています。

対象商品:
34748847
2021-10-07
用途:
自動車作業

このようなモノまであるとはモノタロ-さすがにすごいですね、

対象商品:
23242187
2021-06-08
用途:
分析機器のデータ出力
教育・研究機関

分析機器メーカーからは購入できなくなったので、この記録紙があって大変助かっています。

対象商品:
34748734
2017-10-12
用途:
硬化炉の記録をとる時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
34748551
2017-01-19
用途:
測定機器用
建設業・工事業

なかなか手に入らないので末長く販売して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23242853
2020-06-01
用途:
冷蔵庫温度記録
株式会社冷水 様

以前別メーカー製使用しましたが今回のは線が不足有り、何とか使います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする