41604 41604 長袖シャツ 自重堂 34749741 41604 41604 長袖シャツ 自重堂 34749741 41604 41604 長袖シャツ 自重堂 34749741

41604 長袖シャツ

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34749741 品番 41604
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
携帯電話収納ポケット
肘タック
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズ4L 種別長袖シャツ シリーズ41600・45600シリーズ 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)88 首廻り(cm)47 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16817736
2023-03-03
用途:
加工現場での使用

色落ち、生地の弱さの理由で品質は低評価です。
綿100%は評価できます。

2025-11-18
用途:
農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

暖かくて、動きやすい作業着が入手出来ました。
有り難うございます。
店頭では、3Lまでしか商品がなく、自分の体型では、5Lでなければ、前のボタンが閉まりません。これなら余裕です。
有り難うございます。これから長く使わせて貰います。

対象商品:
16817736
2022-12-05
用途:
制服として支給

生地も厚くしっかりした作りに見えるが、擦れたり引っ掛けたりに弱く、縫製もすぐほつれて来る。
改善してほしい。

2025-06-25
用途:
普段着&農作業
その他業種

スナップボタンで脱ぎ着が楽なので気に入っています。買い物などの普段着に使い、くたびれてきたら農作業に回しています。生地がしっかりしているので、夏場には少し暑いかもしれません。

対象商品:
16817727
2022-03-27
用途:
鉄工場の作業
中村工業 様

こちらの商品は数年使用してますが以前とくらべて色落ちが激しい感じがします。今年購入した上着は3回洗濯後、色むらが激しく着るのやめました。上着を作る作業工程が変わったのでしょうか?

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしております。メーカーに確認しましたが、生産工程の変更は行っておらず、また定期的に洗濯による色落ち試験も実施しているとのことです。

対象商品:
34749723
2025-06-17
用途:
制服として支給

綿100%素材であり生地感は評価できるが、色落ちは激しく、擦ったり引っ掛けたり多少のもので破れてしまったりします。
ある程度の年数採用しましたが、近ごろ納期もそこそこかかってしまうので、最寄りの作業服店に乗り換えました。

対象商品:
16817718
2015-04-22
用途:
精密機器の組込配線作業及び現場調整作業時に着用
製造業

低価格なのでコスト面ではいいが、洗濯するとシワがすごい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34749872
2024-05-05
用途:
溶接作業時
製造業

丁度良い生地の厚さで、春、秋には、一枚でも作業出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする