曜日別特売
41610 41610 ベスト 自重堂 34750177

 

41610 41610 ベスト 自重堂 34750177
41610 41610 ベスト 自重堂 34750177
41610 41610 ベスト 自重堂 34750177

41610 ベスト

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード34750177品番41610
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
携帯電話収納ポケット
マガジンポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L種別ベストシリーズ41600・45600シリーズ胸囲(cm)130混率(%)綿100肩幅(cm)50着丈(cm)64生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34750064
2019-04-10
用途: 山作業、農業
北澤その他業種

綿100%で、身長的にはMサイズですが、Lサイズで丁度良いです。
ポケットも多く、色々に使いやすいです。

対象商品 : 16818104
2020-04-01
用途: 設備業の弊社の制服として使用する予定でした
有限会社 西郷設備工業建設業・工事業

思ったより、丈が短く、重さも重かった。とても着づらい。
色も思った色より薄く、二度と注文はしたくない。
返品不可なので、とても不満に思っている。

対象商品 : 16818043
2016-03-11
用途: 建設業

価格、デザイン、着心地など、とても満足してます。

対象商品 : 34750134
2019-04-08
用途: 普段着
株式会社裕生サービス業

色が、ネイビーの物を選んで注文したが、まるで日光に晒したような赤みがかった色だった。あと、ミシン目のほつれが目立つ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 34750055
2018-01-23
用途: 外作業
十一農場農・林・水産業

動きやすくてとても良いです。とても気に入りました。

対象商品 : 34750082
2017-03-27
用途: 網戸の取付や張替の作業に着用
まるっとサービス

ポケットだけでなく、ベストの両側にスリットがあり、ちょっとした書類やらタオルなら薄手の物が入れられる。これがなかなか便利。洗い替え用に購入した。冬物の物も欲しい

対象商品 : 34750091
2016-03-03
用途: 仕事着
建設業・工事業

なかなか大きいサイズが無くて満足してます。

対象商品 : 34750021
2011-07-25
用途: 真夏日以外毎日着用。

私のチェックポイントはポケットの数。その意味では満足。現役時代の背広替わりである。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする