41601 41601 ツータックパンツ 自重堂 34750256 41601 41601 ツータックパンツ 自重堂 34750256 41601 41601 ツータックパンツ 自重堂 34750256

41601 ツータックパンツ

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34750256 品番 41601
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)70 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16818278
2021-05-21
用途:
金型メンテナンス他

会社の貸与品と同じメーカー、同じ色番号であったので、
購入してみました。生地が違うためか、かなり色が濃いです。商品自体はとても良いし、裾上げオプションは助かります。レビューで、ポケットがきついという投稿があったので少し気になっていましたが、ウェストが太目の物を購入したので、全く問題ありませんでした。

2025-11-26
用途:
切削加工・機械メンテナンス
その他業種

残念...同社製品でも、布の系統が違うと同じ色指定でも別物が来ます。
私の場合は、ネイビーで上下を購入しましたが、上は濃い青、下は濃い紫になりました。上下統一の色でキレイにそろえたかったので残念です。問い合わせしても、商品シリーズにより違います。ご理解くださいとのこと。

残念...ほかの口コミでも似た内容を見かけたので、ご注意ください。

対象商品:
16818305
2017-09-26
用途:
工場
製造業

綿100%なんで切削加工時の作業服に適しています。

1人が参考にしています
2025-11-24
用途:
切削加工・機械メンテナンス
その他業種

上下同じ色で購入したのに...色が違い残念。
同社でネイビーの上下を購入したところ、ハッキリ違う色の製品が届きました。上下の色を統一してパリっとした感じを出したかったのに、ちぐはぐで残念です。前回同社に頼んだ時も、上下で僅かに色の違いがありましたが、今回はハッキリ違います。残念...

また、秋冬用と記載がないものを購入しましたが、以前購入した同社の秋冬用製品と比べて薄手の綿でした。もし厚い綿製品が欲しい場合は、秋冬用を探した方が良いかもしれません。

対象商品:
16818332
2016-05-13
用途:
会社指定のユニホーム、配送
その他業種

会社支給のユニホームは、タックなしでポケットに手が入らなくて探していた。他社では同じカラーの製品が見つからない。
この商品の欠点は、ツータックにしても、ポケットの口が小さく財布等の出し入れが大変だ!他社の様に実用性がある、飾りでないポケットを望む。間口が狭い。後ろポケットにハンカチを入れるのも大変だ!とにかく、ポケットに改良の余地あり!

MonotaROからの回答


貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34750694
2023-07-05
用途:
作業着
建設業・工事業

肌ざわり良いです。あとは、耐久性がどうかです。
でも、安いから破れたら、またリピートします。

対象商品:
16818287
2016-04-11
用途:
作業時

とても良いです

対象商品:
34750554
2021-04-08
用途:
鉄工所

動きやすく肌触りもやかったです。また購入したいと思う商品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする