41602 41602 ツータックカーゴパンツ 自重堂 34750816 41602 41602 ツータックカーゴパンツ 自重堂 34750816 41602 41602 ツータックカーゴパンツ 自重堂 34750816

41602 ツータックカーゴパンツ

(11件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34750816 品番 41602
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
ワンポイント
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)82 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34751096
2019-01-30
用途:
溶接、ガス溶断作業
MOVE 様 (建設業・工事業)

以前にも購入してリピートなのですが綿100%で着心地良いのです。ただネイビー表示ですが実際は薄紫に近い色なので購入される方は気を付けたほうがいいかもしれません。私的には店でなかなか見かけない色合いで気に入ってますが。

対象商品:
16819093
2023-10-14
用途:
シャッター、ドア取付工事作業時

作業時に動きやすく、丈夫な生地でとても良い。ポケットがスマホが入る幅になっていたらもっといいと思う。

対象商品:
34751035
2018-11-26
用途:
研磨作業
製造業

生地の当たりも良く、動きやすい
ポケットも使い勝手が良く
気に入りました。

対象商品:
16819206
2019-12-13
用途:
自動車解体、部品販売時
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冬用にしっかりした生地の物を探していました。外仕事なので、もう少し厚めの生地でもいいかなーという感じですが、履きやすくていいです。

対象商品:
34751184
2018-04-24
用途:
現場作業

まだ着ている人にかんそうを聞いていないのでとくになし

対象商品:
16819102
2020-08-06
用途:
バイクレストア

ウエストのサイズは緩めに履いていたのですが1日目に立って、座ってを2回繰り返したら秒でウエストのフックの部分が壊れました。その後、数ヵ月はベルトのみで使用していますがその他の部分は全く壊れません。裾直しも良いし、ポケットの機能性や耐久性、など問題ないのにその部分だけ秒で壊れるなんて、残念な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34751087
2018-01-04
用途:
電気工事作業

自重堂の416000シリーズは長年愛用しています。綿100%なので肌ざわりがよく着やすいので、ジャケット、ベスト、カーゴパンツのセットで使用しています。
定番商品としてずっと継続して欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16819242
2016-05-16
用途:
作業ズボン
建設業・工事業

はきごこち凄く良くお気に入りなのですが、ファスナー上のフックが弱くとれて結果的にダメになっちゃいます。
リピートで何回か買ってるんですが、やっぱりフックが数ヶ月で壊れて残念です
改良するかジーンズみたいなボタンタイプの物を作ってもらいたいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする