48090 防寒ブルゾン(綿100)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34751351 品番 48090
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させる、ブルゾンタイプの防寒ユニフォームです。
温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。
落し込み収納式フード付。胴裏付。衿ボア仕様(取り外し式)

仕様
携帯電話収納ポケット
内ポケット
肘タック
袖口内ジャージ仕様
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 混率(%)(表地)綿100・(裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能防寒 材質(中綿)キルト120g 生地(表地)ツイル・(裏地)フリース RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

防寒性能は高そうです。
174cm 90kgの私でも少し大きく感じました。
ポケットはゆったりしており

対象商品:
34751306
2020-03-30
用途:
山林下刈り

ダウンでないので重量はあるが身に付けると気になりません ファスナーの引掛けがやや困難な時があるのでサイズを一回り大きいと良い

対象商品:
34751297
2018-11-13
用途:
冷凍庫
一般財団法人食品環境検査協会 様

大変暖かく、色も気に入りましたし、サイズもぴったりでした。

対象商品:
34751306
2015-08-02
用途:
作業用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

首回りのもあもあを外せるのは高得点

他は至って普通です。問題なし

2024-12-01
用途:
配管作業
建設業・工事業

後で買った9枚品番48090とは色が違うので変えてほしい。

対象商品:
34751351
2014-01-25
用途:
建設業のため、現場巡回
株式会社中西工務店 様

・両サイドのポケット、もっと深くするかポケットの口下側を縫いこんで欲しい、
・チャック部分、上からだけ開放されるが下からも開くようにして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
34751394
2013-01-17
用途:
屋外作業
澁谷スチール株式会社 様

この商品は縫製(ボタン付け)が悪い
襟のボアをつけるボタンが最初から糸が切れかかっていたり、取り付けそのものがちゃんとされていないため 購入して一週間で 3つのボタンすべてが取れてしまった
3つ全てが一目瞭然の取り付け不良にもかかわらず、出荷されるのは明らかにいい加減な検査をしていると思われる このようなメーカーの商品は今後購入しない また販売して欲しく無い

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めるよう求めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする