48091 防寒パンツ(綿100)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34751491 品番 48091
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させます。温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。

仕様
テングダブルドット釦
サイドスルーポケット
裾口フリーマジック
ミストブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)74〜80 種別防寒パンツ サイズM 混率(%)(表地)綿100、(裏地)上半分/ポリエステル100、下半分/ナイロン100 機能防寒 材質(中綿)キルト80g 生地(表地)ツイル、(裏地)フリース/タフタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34751613
2021-11-05
用途:
工場内溶接作業時の防寒服
株式会社オーテクス 様 (製造業)

大きすぎます。
返品不可商品なのが悔しくてなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34751586
2018-02-05
用途:
屋外作業
鏡神社 様

冬用の厚手パンツを探したつもりだったが普通のズボンの上から履くタイプだったのでかなり大きい。二重に履けば防寒は当たり前だが、多少動きにくいのはやむ負えない。

対象商品:
34751647
2014-02-13
用途:
屋外測量作業
有限会社ケイエム測量 様

とにかく、温かいです。
股上がとてもあるので、腹巻を巻いているように温いです。
ただ、股下がやや長めなので、裾上げが出来たら、完璧かなと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする