F35T-B 四輪車用ハロゲンランプ H3 24V フォーカス(FOCUS) 34752681

四輪車用ハロゲンランプ H3 24V

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34752681 品番F35T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

H3 24Vのハロゲンバルブです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH3 定格電力(W)70 定格電圧(V)24 口金PK22s ガラス球形式T11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752681
2020-03-02
用途:
ハロゲンバルブ交換時

今のところ、普通に使用を出来ています。耐久性があれば、また購入したいです。

対象商品:
34752672
2017-03-22
用途:
トラックの荷台作業灯
田端商店 様

国内製品なので安心して購入しました、満足できる商品だと思います。

対象商品:
34752681
2015-11-12
用途:
建設機械の修理

安価で日本製というのが安心ですね

1人が参考にしています
対象商品:
34752672
2015-12-23
用途:
大型トラックのフォグランプ用
運輸・通信業

今まで使用していたものより長持ちしています。

対象商品:
34752672
2014-11-10
用途:
建設機械の作業灯

問題なく使用できます。低価格で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする