ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34752891 品番 TN-8.5NR
参考基準価格(税別)¥1,039 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

材質
本体:PPE+PA
Oリング:NBR
寸法A(mm)22 寸法B(Φmm)7 寸法D(Φmm)28 寸法H1(mm)六角対辺22 寸法H2(mm)六角対辺24 全長L(mm)69 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番332-3269 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0〜5.0 使用環境温度(℃)-20〜80 相手側ホースサイズΦ8.5×Φ12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08209546
2025-10-24
用途:
塗装作業
大道寺自動車 様

使いやすさと軽さは申し分ないが耐久性に不満ありですね。
1日10回の着脱頻度で3カ月くらいでかなり外しずらくなるのでそのたびに交換してます。

対象商品:
08209537
2023-12-20
用途:
タイヤのメンテナンス
飲食業

軽くて取り回しが良く車両へのダメージをあまり気にしなくてもいいです。
ロック、アンロックが視覚的に分かり易くて使い勝手がいいと思います。

対象商品:
08209546
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
34752882
2023-04-10
用途:
エアツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽さが一番ですが脱着のし易さもとても良く文句なしです

対象商品:
34752891
2021-11-26
用途:
塗装用

塗装ガン+レギュレータなので少しでも軽くしたく購入。商品はかなり軽く頼りないが今のところ落としても壊れる感じはないです。

対象商品:
34752882
2020-11-05
用途:
エアスプレーガンの接続
有限会社安藤家具店 様

塗装作業のエアスプレーガンをできるだけ軽くと思い金属製から
オスメス共に樹脂タイプに変更。
以前は、「日東工器のハイカプラエース」を使っていたが差込口の外のリングのような所が割れてしまい安価なモノタロウの「ソケットカプラー19563855」に変更・・・ねじの締め込みは良くかみ合わないしやっと付けたと思ったらエア漏れするし・・・
それでジョプラックスに再度変更
軽いし接続も今までで一番いいし、あとは耐久性です。

2人が参考にしています
対象商品:
34752882
2020-03-17
用途:
エアーゲージに接続
株式会社田村オート 様

エアーゲージに接続するのに普通の金属のソケットは力がいりますが
このタイプは押すだけで入るので楽です、重さも軽いので腕が疲れません

1人が参考にしています
対象商品:
08209537
2020-03-12
用途:
機械の清掃時用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

金属だと他に傷を付けそうだが軽くて、他に傷が付かなくてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする