ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34752925 品番 TS-4NR
参考基準価格(税別)¥888 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

材質
本体:PPE+PA
Oリング:NBR
寸法A(mm)16.5 寸法B(Φmm)14 寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)六角対辺26 寸法S(mm)R1/2 全長L(mm)63.5 取り付け形状オネジ 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/2 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番332-3382 種別ソケット 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0〜5.0 使用環境温度(℃)-20〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
空圧配管

軽くしたいモノ用に。青いロックリングのクリック感が判りやすくて良いですね。

対象商品:
08209564
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
08209555
2018-11-19
用途:
海辺での送気

購入から3年経ちますが、錆びないし軽いので気に入ってます。

対象商品:
08209555
2017-07-01
用途:
石材での塗料など異物の除去
製造業

現場作業で機材の搬入時に少しでも軽くしたかったので購入。
周囲の製品へのダメージが殆ど無いので良い。
耐久性に関してはこれから経過観察したい。

対象商品:
08209555
2017-05-29
用途:
クーレット装着時に
翔希工業 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫なのですごく便利です。
大変満足しています。

対象商品:
34752925
2015-04-10
用途:
水用のネジ変換
建設業・工事業

鉄のワンタッチソケット使っていましたが、錆びるし、真鍮だと値段が張るし、某一流メーカー品にはこのサイズが無いようだったのでここの樹脂製に。先ほど接続して圧力掛けましたが異常なし。カチッと音も軽やかに接続出来て文句ありません。
まだ実用で使っていませんので経過は事後報告しますが、たぶん良好だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08209564
2013-05-22
用途:
水分混じりのエアーの配管からの取り出し、サビ付きを懸念しての予防対策部品として。

購入して間もないですが、接続の感触は非常にスムーズかと思います。耐久性についてはまだ判りませんので価格満足度、継続購入するかは決めかねます。エアーの水分によるサビを気にしての今回は購入ですので、固定接続(あまりプラグ側との脱着を繰り返さない使い方)でしたら、プラスチック製ですが精度も良く作られておりますし漏れもありませんでしたので良い商品かと現時点では言えるものと思います。耐久性もあるようでしたら軽量ですし、ロック機能もありますので非常に優秀なおすすめ部品になるかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする