ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34752943 品番 JN-8.5N
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

寸法A(mm)22 寸法B1(Φmm)7 寸法B2(Φmm)7 寸法C(mm)20 寸法H1(mm)六角対辺22 寸法H2(mm)六角対辺22 全長L(mm)49 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 材質ポリアセタール(POM) 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番218-7515 種別ナットタイププラグ 質量(g)14 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0〜5.0 使用環境温度(℃)-20〜80 相手側ホースサイズΦ8.5×Φ12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752934
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものだでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
08209607
2020-09-18
用途:
エアー作業時
建設業・工事業

エアー作業時にとても軽く錆びないからめちゃくちゃいい感じです。

対象商品:
34752934
2018-11-19
用途:
海辺での送気

購入して5年経過しましたが、鋼性から取替て使用中。樹脂製だと錆びず、周辺機器に当たっても軽いのでやさしいです。

対象商品:
08209607
2017-07-01
用途:
サンドブラストのホースの取り付け
製造業

現場作業で機材の搬入時に少しでも軽くしたかったので購入。
周囲の製品へのダメージが殆ど無いので良い。
耐久性に関してはこれから経過観察したい。

対象商品:
08209591
2017-10-28
用途:
浄水器の接続
サービス業

サイズがホームセンターでは売っていなくて困っていたのですが、ジャストサイズが見つかって助かりました。

対象商品:
34752952
2016-03-24
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

スチール製からの変更です。軽くてストレスなしで使用できます。

対象商品:
34752934
2014-03-26
用途:
車の修理作業用のエアーホースに使用です
大中自工 様

いままでの金属製は 重い 錆びるので これに 変更です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする